3M™ Anodizáló maszkolószalag 8985L, lila, 1220 mm x 66 m

Cikkszám: 7100207286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100207286
    EAN / GTIN 00638060403815
    Gyártó száma 7100207286

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Ibolya
    Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz
    Teljes hossz: 65,8 m
    Teljes szélesség: 304,8 mm
    A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után

    Leírás:

    A 3M™ eloxáló maszkolószalag 8985L megbízható szilikonmentes megoldás a krómsav eloxálással (I. típus). A nagy teljesítményű szalag különösen ellenáll a krómsavnak, és éles burkolóéleket eredményez. A gumi-gyanta ragasztónak köszönhetően könnyen eltávolítható.

    Jellemző:

    Kifejezetten a kromatikus savanodizáló fürdők munkadarab-részeinek maszkolásához fejlesztették ki (I. típus)// Kifejezetten a kromatikus savanodizáló fürdők munkadarab-részeinek maszkolásához fejlesztették ki (I. típus)
    Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz// Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz
    Tiszta fedőszéleket biztosít, és minimálisra csökkenti a tinta kifogyását, így csökkentve az alkatrész-újrafeldolgozást// Tiszta fedőszéleket biztosít, és minimálisra csökkenti a tinta kifogyását, így csökkentve az alkatrész-újrafeldolgozást
    Tisztítsa meg az eltávolítást egy darabban a megmunkálás után// Tisztítsa meg az eltávolítást egy darabban a megmunkálás után
    A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után// A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után
    Gyorsabb maszkolás és maszkolás, mint a folyékony maszkolás; nincs gyógyulási idő// Gyorsabb maszkolás és maszkolás, mint a folyékony maszkolás; nincs gyógyulási idő
    Védőpapírral nyomtatáshoz és lyukasztáshoz// Védőpapírral nyomtatáshoz és lyukasztáshoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz