3M™ Anodizáló maszkolószalag 8985L, lila, 50 mm x 66 m

Cikkszám: 7100207277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100207277
EAN / GTIN 50638060403780
Gyártó száma 7100207277

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya
Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz
Teljes hossz: 65,8 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után

Leírás:

A 3M™ eloxáló maszkolószalag 8985L megbízható szilikonmentes megoldás a krómsav eloxálással (I. típus). A nagy teljesítményű szalag különösen ellenáll a krómsavnak, és éles burkolóéleket eredményez. A gumi-gyanta ragasztónak köszönhetően könnyen eltávolítható.

Jellemző:

Kifejezetten a kromatikus savanodizáló fürdők munkadarab-részeinek maszkolásához fejlesztették ki (I. típus)// Kifejezetten a kromatikus savanodizáló fürdők munkadarab-részeinek maszkolásához fejlesztették ki (I. típus)
Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz// Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz
Tiszta fedőszéleket biztosít, és minimálisra csökkenti a tinta kifogyását, így csökkentve az alkatrész-újrafeldolgozást// Tiszta fedőszéleket biztosít, és minimálisra csökkenti a tinta kifogyását, így csökkentve az alkatrész-újrafeldolgozást
Tisztítsa meg az eltávolítást egy darabban a megmunkálás után// Tisztítsa meg az eltávolítást egy darabban a megmunkálás után
A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után// A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után
Gyorsabb maszkolás és maszkolás, mint a folyékony maszkolás; nincs gyógyulási idő// Gyorsabb maszkolás és maszkolás, mint a folyékony maszkolás; nincs gyógyulási idő
Védőpapírral nyomtatáshoz és lyukasztáshoz// Védőpapírral nyomtatáshoz és lyukasztáshoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz