3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka, királykék, 70 mm-es standard csúccsal, 2014286

Cikkszám: 7100206593
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100206593
EAN / GTIN 04054596719125
Gyártó száma 7100206593
L-szám L01110 394

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Elasztikus ABS műanyag héj eltávolítható a tisztításhoz
Levegőnyílások
Abszorbens frottír pulóver
Több képernyőhosszban is kapható számos alkalmazáshoz

Leírás:

A 3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka, optimális védelmet nyújt a rögzített tárgyak által okozott ütődések és kisebb sérülések ellen. A szabadalmaztatott, rugalmas, ellenálló ABS műanyagból készült burkolatnak köszönhetően a 3M™ First Base™ Plus fejvédő baseball sapka, az EN 812 szabványnak megfelelő ütésvédelmet nyújt ipari használatra.

Jellemző:

Az en 812 szabvány szerinti ipari ütésvédelmet biztosít
Rugalmas szalag a fej méretéhez
Egyéni logó területek (opcionális)
Övcsipesz tartozékok-ként kapható

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz