3M™ Mikrofinisírozó fóliatekercs 272L, 150 mm x 50 m x 3 in, 40 MIC, műanyag mag, ASO

Cikkszám: 7100206082
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100206082
EAN / GTIN 04054596721838
Gyártó száma 7100206082

Leírás

Leírás:

Elektrosztatikusan szórt éles csiszolófólia a legmagasabb felületi minőség követelményeihez, nagy vágási teljesítménnyel és kivételes kidolgozással.

Jellemző:

Színes jelölés
Film hátlap nagy szakítószilárdsággal
Homogén filmalap nagy pontossággal
Teljes szintetikus gyanta kötés
felhasználhatóság
Felhasználóbarát kezelés

Figyelem:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz