3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmtárcsa 775L, 150 mm, 240+, 17 lyukú

Cikkszám: 7100204460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100204460
EAN / GTIN 50638060399939
Gyártó száma 7100204460

Leírás

Kivitel:

A filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít
Nagyobb termelékenység, jelentősen nagyobb teljesítmény, mint a hasonló tépőzáras tárcsák
Megnövelt szerszámélettartam egyenletes eltávolítási sebességgel
A hosszú élettartamnak és a hatékony munkavégzésnek köszönhetően gazdaságos
Agresszív eltávolítás és gyors csiszolás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmtárcsa 775L egyesíti a szabadalmaztatott precíziós kerámia szemcséket egy robusztus filmhordozóval, új mércét állítva az excentrikus csiszolás terén. A különösen szakadásálló filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít. Ugyanakkor az innovatív spirális perforáció (mulithole) optimális extrahálást biztosít. Ez a csiszolókorong az agresszív eltávolítást, a gyors köszörülést, a hosszú élettartamot és az egyenletes felületeket jelenti.

Figyelem:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz