Scotch-Brite™ nem szőtt korong SE-DB, vörös-barna, 178 mm x 22 mm, A CRS

Cikkszám: 7100200775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100200775
    EAN / GTIN 04054596684287
    Gyártó száma 7100200775
    L-szám L51710 649

    Leírás

    Kivitel:

    3-dimenziós rugalmas szál nem szőtt konstrukció
    Nagy gabonatömörség az egyedülálló 3M™ Cut és lengyel konstrukciónak köszönhetően
    Nejlon szálból készült gyapjú
    Nincs eltömődés
    Hosszú élettartam

    Leírás:

    Megerősített Scotch-Brite™ felületkondicionáló polár

    Jellemző:

    Nyitott konstrukció
    tartós

    Figyelem:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz