Scotch-Brite™ nem szőtt lemez SC-DB, barna, 115 mm x 22 mm, A CRS

Cikkszám: 7100200310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100200310
    EAN / GTIN 04054596682948
    Gyártó száma 7100200310

    Leírás

    Kivitel:

    3 dimenziós, laminált nem szőtt szálszerkezet
    Fíber alátét
    Nyílt struktúra
    Felületkondicionáló gyapjú
    High munkabiztonság a felfogó anya segítségével történő felszereléssel

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ SC-db nem szőtt lemez szálbetéttel és négy nyílással van ellátva. Ezt a tárcsát a sarokcsiszolón, a tartólemezzel és a szorítóanyával használják. A központosítás csökkenti a rezgéseket.

    Jellemző:

    Hosszú élettartam
    Felületi hatás
    Nyitott konstrukció
    Stabilitás és keménység
    Szabályozott vágási teljesítmény

    Figyelem:

    Az érdesség csökkentése, az elszíneződés eltávolítása, a felületek simítása, a könnyű tisztító és a sorjátlanítási műveletek
    Alkalmas fém, kompozitok, műanyagok és egyéb anyagok számára

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz