3M™ VFlex™ 9101E FFP1 NR D 3M™ légzőkészülék VFlex™ 9101E FFP1 NR D

Cikkszám: 7100199150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7100199150
    EAN / GTIN 04054596680685
    Gyártó száma 7100199150

    Leírás

    Leírás:

    A 3M™ Vlex™ légzésvédő maszk megbízható légzésvédelmet biztosít olyan munkakörnyezetben, ahol az alkalmazottak levegőben lebegő, szilárd és nem illékony folyékony részecskéknek (porok, köd/cseppek) vannak kitéve.

    Jellemző:

    Védelem a határérték 4-szereséig
    Megbízható szűrőteljesítmény alacsony légzési ellenállással
    IT/III M/L.
    Természetes gumi latex összetevőktől mentes
    Megfelel az en 149:2001+A1:2009 szabvány követelményeinek

    Figyelem:

    Pandémiás készültség
    Pharma
    Építés
    Famegmunkálás
    DIY
    Karbantartás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz