3M™ Védőruha 45452XL, fehér, 5/6-os típus, 2XL méret

Cikkszám: 7100198132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Festék weiß
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100198132
EAN / GTIN 04054596670136
Gyártó száma 7100198132
L-szám L01110 464

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Méret: XXL
3 db-os kapucni, 2-utas cipzár, zárható fedél, hátul és a bokánál rugalmas, így kisebb a bőrnek való kitettség kockázata
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a fokozott kényelemért és a szabad mozgásért
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és minimalizálja a szikrák kockázatát

Leírás:

4545 védőöltöny, fehér, 5/6-es típusú, 2XL-es méret

Jellemző:

A legújabb technológiával felszerelt védőruha 4545 számos előnnyel rendelkezik: Az új ultra-alacsony szöszű anyag nagyon könnyű (49 g/qm²), és optimálisan alkalmazkodik a test alakjához, ezáltal növeli a kényelmet. A védőruha különösen alkalmas tiszta szoba betét és ipari tisztítás.
Puha és könnyű, ultra-alacsony szöszű mikroporózus laminált, amely jól alkalmazkodik a testhez, és lehetővé teszi a mozgás szabadságát
En 1073-2 Nukleáris részecske védelem

Figyelem:

Gyógyszeriparban dolgozik
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
Tisztatéri alkalmazások
csiszolás és polírozás
Cementgyártás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz