Kivitel:
Termék színe: Fehér
Terméktípus: Eldobható védőöltöny
Termék színe: Fehér
Leírás:
A 3M™ prémium 4 pontos Chinstrap X5-P4PTCS2 a 3M™ SecureFit™ X5000 sorozatú biztonsági sisakok része, és pótalkatrészként is megvásárolható. Állítható Chinstrap speciális váltófunkcióval rendelkezik az EN 397 és az EN 12492 biztonsági szabványok közötti váltáshoz. A Chinstrap könnyen testre szabható, és könnyen használható mágneses zárral rendelkezik.
Jellemző:
Korlátozott védelmet nyújt a káros por és folyadék kifröccsenések ellen, valamint kényelmet és magas védelmet biztosít a CE III. Kategória 5/6-es típusának megfelelően.
Puha és könnyű, ultra-alacsony szöszű mikroporózus laminált, amely jól alkalmazkodik a testhez, és lehetővé teszi a mozgás szabadságát
Hárompaneles kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés ragasztófüllel, rugalmas betétek a csípőn és a bokán a bőrexpozíció kockázatának csökkentése érdekében
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a fokozott kényelemért és a szabad mozgásért
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen