3M™ Legyező csiszolótárcsa,769F, 180 mm x 22 mm, 40+, kúpos, T29

Cikkszám: 7100197061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100197061
    EAN / GTIN 05902658114199
    Gyártó száma 7100197061
    L-szám L51710 514

    Leírás

    Kivitel:

    Hosszan tartó teljesítményt és sokoldalúságot biztosít.
    A 3M™ precíziós gabonának köszönhetően gyorsabban és hosszabb ideig vágja le a hagyományos csiszolószemcséket
    Bizonyított, hogy erősebb, mint a hagyományos cirkónium-oxid ventilátor köszörű kerekek.
    Az egyes lamellák lebontják és felszabadítják a friss ásványi anyagokat, így biztosítva a tárcsa teljes élettartama alatt az egyenletes forgácsolási sebességet.
    Ideális szénacél, rozsdamentes acél és más hőérzékeny ötvözetek betét-jához.

    Leírás:

    Teljesítmény kompromisszumok nélkül! A 3M™ 769F Legyező csiszolótárcsával nehéz munkát végezhet, ami nem hétköznapi. A 3M precíziós öntött gabonával a teljesítmény és a hasznosság nagyszerű kombinációját kínálja. Ezenkívül ez a tárcsa kétszer olyan magas eltávolítási sebességet és ugyanolyan hosszú élettartamot tesz lehetővé, mint a hagyományos cirkónium-oxid csiszolótárcsák. Különösen pontos eredmény érhető el a 120+ szemcsével. Kiváló választás szerkezeti és rozsdamentes acél megmunkálásához.

    Jellemző:

    Covers a wide range of applications from weld grinding and beveling to surface prep

    Figyelem:

    Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz