3M™ Maszkolószalag 201E, bézs, 30 mm x 50 m

Cikkszám: 7100196064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 32 darab
  • Rendelési lépések: 32 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100196064
EAN / GTIN 04054596668744
Gyártó száma 7100196064
L-szám L01310 142

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Bézs
Puha ragasztószalag, amely nem szakad el, amikor kigördül
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 30 mm
Egyszerű.

Leírás:

A 201E maszkolószalag sima, puhított színű, 0,135 mm vastag maszkolószalag gumi ragasztóval 80 °C-ig történő munkavégzéshez

Jellemző:

Alkalmas tartásra, rögzítésre, csomagolásra és zárásra.// Jó azonnali tapadás és visszatartó erő, amely megakadályozza a hámlást vagy a kidudorodást
Puha ragasztószalag, amely nem szakad el, amikor kigördül// Ellentétes a festék felhalmozódásával és jó színvonalakat biztosít
Megakadályozza, hogy a festék áttörjön// Könnyű lefordítani
Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 80 °C / 1 h..// Egyszerű.
Beltéri betét-hez tervezve

Figyelem:

Általános előzetes festési műveletek
A csukló tömítésének lefedéséhez
Ideiglenes elhelyezésre vagy tartásra
Címkézés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz