3M™ maszkolószalag 201E

Cikkszám: 7100196061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100196061
    EAN / GTIN 04054596668775
    Gyártó száma 7100196061
    L-szám L01310 143

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Bézs
    Puha ragasztószalag, amely nem szakad el, amikor kigördül
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 36 mm
    Egyszerű.

    Leírás:

    A 201E maszkolószalag sima, puhított színű, 0,135 mm vastag maszkolószalag gumi ragasztóval 80 °C-ig történő munkavégzéshez

    Jellemző:

    Jó azonnali tapadás és visszatartó erő, amely megakadályozza a hámlást vagy a kidudorodást// Alkalmas tartásra, rögzítésre, csomagolásra és zárásra.
    Puha ragasztószalag, amely nem szakad el, amikor kigördül// Ellentétes a festék felhalmozódásával és jó színvonalakat biztosít
    Könnyű lefordítani// Megakadályozza, hogy a festék áttörjön
    Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek
    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 80 °C / 1 h..// Egyszerű.
    Beltéri betét-hez tervezve

    Figyelem:

    Általános előzetes festési műveletek
    A csukló tömítésének lefedéséhez
    Ideiglenes elhelyezésre vagy tartásra
    Címkézés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz