3M™ HDT-A Vastag falú, ragasztóval ellátott, fekete, 48/15 mm, 1 m, ömlesztett kiszerelésben

Cikkszám: 7100195511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kábel karmantyú

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100195511
    EAN / GTIN 08712403596746
    Gyártó száma 7100195511
    L-szám L01310 1972

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    UV-álló és ellenáll számos kémiai hatásnak
    Teljes hossz: 1000 mm
    Külső tömlőként is használható vezérlővezeték-szerelvényekhez

    Leírás:

    A 3M™ HDT-A egy merev, vastag falú, halogénmentes, hőre zsugorodó cső-sorozat, amely megbízható teljesítményt nyújt akár 1,0 kV-ig terjedő elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és lezárásokhoz, valamint mechanikai és környezeti védelemhez. A HDT-A hőre zsugorodó cső lángálló, keresztkötésű poliolefin külső falával és a belsejében gyárilag alkalmazott ragasztóréteggel rendelkezik.

    Jellemző:

    Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari és energetikai alkalmazásokhoz
    Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít kábelek, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
    Poliolefin anyagból készült, zsugorodási arány 4,5:1-ig.
    Mechanikai és környezetvédelem
    Elektromos szigetelés
    SAE AS23053/15, Class 1 tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz