Kivitel:
Termék színe: Fekete
UV-álló és ellenáll számos kémiai hatásnak
Teljes hossz: 1 m
Külső tömlőként is használható vezérlővezeték-szerelvényekhez
Leírás:
A 3M™ HDT-A egy merev, vastag falú, halogénmentes, hőre zsugorodó cső-sorozat, amely megbízható teljesítményt nyújt akár 1,0 kV-ig terjedő elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és lezárásokhoz, valamint mechanikai és környezeti védelemhez. A HDT-A hőre zsugorodó cső lángálló, keresztkötésű poliolefin külső falával és a belsejében gyárilag alkalmazott ragasztóréteggel rendelkezik.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari és energetikai alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít kábelek, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Poliolefin anyagból készült, zsugorodási arány 4,5:1-ig.
Mechanikai és környezetvédelem
Elektromos szigetelés
SAE AS23053/15, Class 1 tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel