3M™ HDT-A Vastag falú, ragasztóval ellátott, fekete, 30/8 mm, 1 m, ömlesztett kiszerelésben

Cikkszám: 7100195509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 15 darab
  • Rendelési lépések: 15 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kábel karmantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100195509
EAN / GTIN 08712403596722
Gyártó száma 7100195509
L-szám L01310 2015

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
UV-álló és ellenáll számos kémiai hatásnak
Teljes hossz: 1000 mm
Külső tömlőként is használható vezérlővezeték-szerelvényekhez

Leírás:

A 3M™ HDT-A egy merev, vastag falú, halogénmentes, hőre zsugorodó cső-sorozat, amely megbízható teljesítményt nyújt akár 1,0 kV-ig terjedő elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és lezárásokhoz, valamint mechanikai és környezeti védelemhez. A HDT-A hőre zsugorodó cső lángálló, keresztkötésű poliolefin külső falával és a belsejében gyárilag alkalmazott ragasztóréteggel rendelkezik.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari és energetikai alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít kábelek, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Poliolefin anyagból készült, zsugorodási arány 4,5:1-ig.
Mechanikai és környezetvédelem
Elektromos szigetelés
SAE AS23053/15, Class 1 tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz