3M™ VHB™ ragasztószalag 5909, fekete, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Cikkszám: 7100193936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100193936
EAN / GTIN 56936177911179
Gyártó száma 7100193936

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Nagyon nagy tapadás szinte minden porbevonathoz
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1,17 m
Csökkentett utófeldolgozás

Leírás:

Álmodjon, tervezzen, szállítson – a 3M™ VHB™ ragasztószalaggal 5909. Ez a ragasztószalag fekete, 0,3 mm vastag, és módosított akrilát ragasztóból áll egy nagyon alkalmazkodó habmag körül. A szegecseket, hegesztéseket és csavarokat helyettesíti. A ragasztószalag segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre erős és tartós kötést. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus ragasztószalagot sokféle felületen, például porbevonatokon használja. Ideális vékony ragasztóréteggel rendelkező alkalmazásokhoz.

Jellemző:

Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Nagyon magas alkalmazkodóképesség
Nagyon nagy tapadás szinte minden porbevonathoz// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Nagyon nagy ütésállóság
0,3 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó, nagy teljesítményű kétoldalas fekete ragasztószalag akril hab maggal és módosított akrilát ragasztóval, számos anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és durva vagy szabálytalan felületeket// Fejlett tervezési képességek
A mechanikus rögzítőoldatokat (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy folyékony ragasztókat helyettesítheti: Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és utótisztításra// Csökkentett utófeldolgozás
A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése// Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen
Durva és egyenetlen felületeken használható// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ideális porszórt felületekhez// Vékony ragasztókötések
Nagyon jó kompenzáció a szakadék és a bővítési különbségek

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag csatlakoztatásához
Nehezen tapadó anyagok, például porszórt felületek ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz