Scotch-Brite™ Roloc™+ durva tisztítókorong XT-ZR Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm x 8 mm, A XCRS

Cikkszám: 7100192734
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100192734
EAN / GTIN 04054596607088
Gyártó száma 7100192734
L-szám L51710 1732

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Az alumínium-oxid ásvány agresszívan eltávolítja a felső réteget és finomítja a mögöttes csupasz fémet.
A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében.
Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt.
Ellenáll a stressznek, és ezért egységes forgácsolási teljesítmény

Leírás:

A XT Pro Extra Cut durva tisztítótárcsa alumínium-oxid-csiszolóanyagot tartalmaz, amely egy nyitott nylon konstrukcióba van beépítve. Lemezeinket úgy terveztük, hogy eltávolítsuk a kemény bevonatokat, mint például az erős rozsdát, a vastag bevonatot és a korróziót, miközben egyidejűleg megmérgezünk és finomítjuk az alatta lévő csupasz fémet.

Jellemző:

Gyorsan eltávolítja az erős rozsdát, a vastag bevonatot, a korróziót és tisztítja a hegesztéseket

Figyelem:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion, weld discolouration and seam sealer

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz