Scotch-Brite™ Roloc™+ durva tisztítókorong XT-ZR Pro, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Cikkszám: 7100192706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100192706
    EAN / GTIN 04054596606968
    Gyártó száma 7100192706
    L-szám L51710 890

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Barna
    Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt.
    A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében.
    A szilícium-karbid agresszíven vágja le és finom felületet hagy maga után.
    Ellenáll a stressznek, és ezért egységes forgácsolási teljesítmény

    Leírás:

    Az XT Pro durva tisztítótárcsa szilícium-karbidból készült, amely egy nyitott nylon szálszerkezetbe van integrálva. Lemezeink hatékonyan távolítják el a rozsdát, a festéket, a skálát, a bevonatokat és a ragasztókat a felületekről anélkül, hogy jelentősen megváltoztatnák az alapanyagot.

    Jellemző:

    A rozsda, a festék, a skála és a bevonatok gyors eltávolítása a fémből

    Figyelem:

    Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz