Scotch-Brite™ durva tisztítókorong XT-RD Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS, típus 27

Cikkszám: 7100192336
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100192336
EAN / GTIN 04054596606692
Gyártó száma 7100192336
L-szám L51710 399

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Az alumínium-oxid ásvány agresszívan eltávolítja a felső réteget és finomítja a mögöttes csupasz fémet.
A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében.
Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt.
Ellenáll a stressznek, és ezért egységes forgácsolási teljesítmény

Leírás:

A Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut durva tisztítótárcsa alumínium-oxidból készült, amely egy nyitott nylon szálszerkezetbe van integrálva. Lemezeinket úgy terveztük, hogy eltávolítsuk a kemény bevonatokat, mint az erős rozsdát, a vastag bevonatot és a korróziót, miközben egyidejűleg megfurdaljuk és finomítjuk az alatta lévő csupasz fémet.

Jellemző:

Gyorsan eltávolítja az erős rozsdát, a vastag bevonatot, a korróziót és tisztítja a hegesztéseket
Nagy sebesség és alacsony rezgés

Figyelem:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz