3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorong 950U, 150 mm, 80+, perforálatlan, PN52079

Cikkszám: 7100190719
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100190719
EAN / GTIN 56941726000426
Gyártó száma 7100190719
L-szám L51710 77

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorongot 950U széles körben használják az autóipari, űrhajózási, tengeri és acélipari alkalmazásokban, valamint a karbantartásban. A 950U korongokat sík felületeken való használatra tervezték, és különösen nyitott szórással jellemezhető, amely hatékonyan ellensúlyozza az eltömődést – sztearát nélkül, hogy ne szennyezze a felületeket. A 3M™ precíziós magtechnológiának köszönhetően ez a tépőzáras csiszolókorong gyors és hideg eltávolítást tesz lehetővé, és hosszú élettartamával lenyűgözi. A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorongok ideális megoldást jelentenek festékrétegek, könnyű rétegek, alumínium, üvegszál és hasonló kompozit anyagok feldolgozására, amelyek általában csiszolóanyagok hozzáadását eredményezik. A 950U csiszolótárcsák különösen nyitott szórást kínálnak, amely hatékonyan ellensúlyozza a lemez eltömődését - anélkül, hogy stearátok és a festendő felületek szennyeződésének kockázata. Ezek a csiszolóanyagok 3M precíziós kerámia szemcséket tartalmaznak. Háromszög alakjával átvágja a csiszolni kívánt felületet, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolószemcsékhez hasonlóan szántja. A csiszolószemcsék vágóélei a folyamat során élesek, így rendkívül gyors anyageltávolítást tesznek lehetővé. A 3M portfólió tépőzáras tárcsák teljes választékát kínálja olyan munkahelyekhez, ahol a tapadó hátú csiszolókorongok a pormaradványok miatt alkalmatlanok lehetnek. A tépőzáras tárcsák valamivel finomabb felületet biztosítanak, mint a ragasztóanyaggal bevont termékek, ezért gyakran használják őket, ha a StikitTM termékek túl agresszívek a felülethez. A HookitTM csiszolókorongok könnyen csatlakoztathatók tépőzáras alátéthez. (Külön kapható) a köszörűkorong hasznos élettartama alatt könnyen eltávolítható, cserélhető és újra felhasználható

Jellemző:

Ideális a javítási munkákhoz, valamint lapos felületek csiszolásához, beleértve a karosszéria-építés köszörülési alkalmazásait is.
A különösen nyitott szórás megakadályozza a csiszolóanyag eltömődését.
A 3M™ precíziós gabona tiszta, gyors és hűvös munkavégzést tesz lehetővé hosszú élettartammal
A Hookit™ rendszer gyors és egyszerű lemezcserét tesz lehetővé
A stabil e-papír hátlap kiválóan alkalmas a csiszolás fémfelületekhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz