3M™ Nyakvédő (hosszú) szövetből a 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszkhoz G5-01, H169042, G5-01, H169042

Cikkszám: 7100185839
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nyakvédelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100185839
EAN / GTIN 04054596625112
Gyártó száma 7100185839
L-szám L01140 209

Leírás

Kivitel:

tartozékok for 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszk G5-01
A merev műanyag nyakvédő alternatívája az alapfelszereltség részeként
A berendezés szokásos ellenőrzése egy GARANT a viselő lehető legnagyobb biztonsága és kényelme érdekében.
Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.

Leírás:

Hosszú nyakvédő szövetből, speciális tartozék 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszkhoz G5-01. Nyaki védőként használható, ha a szövet előnyös, vagy ha a szabványos merev védőelem folyamatosan a mellkason nyugszik, amikor lefelé néző helyzetben hegesztenek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz