3M™ lángálló szövetből készült fejvédő a 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszkhoz G5-01, H169020, H169020

Cikkszám: 7100185832
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hegesztőmaszk fejpánt

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100185832
EAN / GTIN 04054596624146
Gyártó száma 7100185832
L-szám L01140 202

Leírás

Kivitel:

tartozékok for 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszk G5-01
Lángálló anyagból készült
Védi az G5-01 hordozó felső fejét a szikráktól és fröccsenésektől
A számos kiegészítő opció egyike, amely lehetővé teszi a Speedglas hegesztőmaszk testreszabását, hogy megfeleljen a védelmi és kényelmi igényeknek.
A berendezés szokásos ellenőrzése egy GARANT a viselő lehető legnagyobb biztonsága és kényelme érdekében.

Leírás:

Fejvédelem a 3M™ Speedglas™ nagy teljesítményű hegesztőmaszkhoz G5-01

Jellemző:

Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.

Figyelem:

Use for welding applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz