3M™ GoggleGear™ 6000 teljes látóterű védőszemüveg, Scotchgard™ párásodásgátló bevonat (K/N), szürke lencse, GG502SGAF-EU

Cikkszám: 7100185290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100185290
EAN / GTIN 58887862343684
Gyártó száma 7100185290
L-szám L01110 411

Leírás

Kivitel:

Modern, karcsú és könnyű kialakítás a kiváló illeszkedésért
Egyszerű állítható elasztikus nylon fejpánt a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
Praktikus alkalmazkodóképesség a forgó fejpántnak köszönhetően
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonatnak köszönhetően a szemüveg páramentes és karcálló, és megfelel az en 166 szabvány jelölés K és N előírásainak
A bevonat a gyakori tisztítás után is megőrzi hatékonyságát. Fertőtleníthető hígított fehérítőszer-vel vagy alkoholos törlőkendővel, anélkül, hogy a páramentesítő teljesítmény csökkenne

Leírás:

A 3M™ GoggleGear™ 500 sorozatú, teljes képmezős szemüvegek könnyűek, vékonyak és kiváló ködvédelmet nyújtanak.

Jellemző:

A könnyű 3M™ GoggleGear™ teljes arcú szemüveg kis profilú és közvetett páramentesítő szellőzéssel egész nap kényelmet nyújt
A prémium minőségű gömbölyű ívelt tárcsák optimális vízszintes és függőleges látómezőt biztosítanak
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
Forgatható racsni a kényelmes egyéni beállításhoz
Egyszerű állítható textil fejpánt a biztonságos és kényelmes viselésért
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
A neoprén fejpánttal ellátott GG501NSGAF-BLU 121 °C-on történő autoklávozással akár 40 alkalommal sterilizálható
Korrekciós üvegbetét kapható

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz