Kivitel:
A védőszemüveg Fit rendszere számos fejmérethez alkalmas
A szemüveg a szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával rendelkezik. Ez nagyobb kényelmet és kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít, mivel a fülekre nehezedik a nyomás
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonatnak köszönhetően a szemüveg páramentes és karcálló, és megfelel az en 166 szabvány jelölés K és N előírásainak
Nagyon könnyű, csak 18 gramm
A templom területén lévő lapos és rugalmas alaknak köszönhetően a szemüvegeket gyakran fülvédőkkel együtt viselik
Leírás:
A 3M™ SecureFit™ biztonsági védőszemüveg sorozat 200 egy könnyű, 3M™ templomi nyomáselosztó technológiával ellátott védőszemüveg. Szemüvegeink biztonságosak és kényelmesek a körülölelő forma miatt. Ezek több ablaktintben állnak rendelkezésre.
Jellemző:
Megfizethető, könnyű (18 g) 3M™ SecureFit ™ szemüveg
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
A lapos és rugalmas fülbetétek könnyen kombinálhatók a fülvédőkkel
Egyszerű tisztítás
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Korrekciós üvegbetét kapható