3M™ SecureFit™ 400X védőszemüveg, zöld-transzparens SF401XSGAF-GRN

Cikkszám: 7100185268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100185268
EAN / GTIN 58887862343769
Gyártó száma 7100185268
L-szám L01110 372

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kényelmes, modern védőszemüveg alkalmazások széles köréhez.
A kialakítás megfelel a kontúroknak a jobb illeszkedés érdekében, amely megakadályozza a csúszást
Párnázott templomi tippek a kényelmesebb illeszkedésért.
A puha orrhíd és a beépített szemöldök-védelem kombinációja fokozott kényelmet és védelmet nyújt a mechanikai veszélyekkel, például a repülő részecskékkel szemben.
Alulhuzat és szemvédelem merész színekben a divatos ékezetekért

Leírás:

A könnyű 3M™ SecureFit™ 400X-es sorozatú síszemüveg keret nélküli polikarbonát lencsékkel, 3M™ templomi nyomáselosztási technológiával, széles, rugalmas szárakkal, puha orrhíddal és szemöldök-védelemmel rendelkezik a repülő részecskék ellen.

Jellemző:

Kényelmes 3M™ SecureFit ™ síszemüveg puha templomvégekkel, szemöldökvédelemmel és beépített orrhíddal a fokozott védelemért és a kényelmes illeszkedésért
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ peremes-bordás nyomáselosztó technológia biztonságos illeszkedést és optimalizált érintkezési nyomást biztosít a templomok számára. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez.
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
Cinnabar piros lemez a jó színkontrasztért a kültéri területeken
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
A lapos és rugalmas szárak jól kombinálódnak a fülvédőkkel, és szilárd oldalvédelmet biztosítanak

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz