Scotch-Brite™ Clean and Finish nem szőtt korong CF-DC, 150 mm, A VFN

Cikkszám: 7100182616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100182616
    EAN / GTIN 53134375236435
    Gyártó száma 7100182616
    L-szám L51710 229

    Leírás

    Kivitel:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Clean and Finish nem szövött tárcsák az alkalmazkodó anyagot és a csiszolóanyagot ötvözve tiszta, egyenletes felületet hoznak létre anélkül, hogy őrölnék vagy károsítaná az alapanyagot. A tisztító- és simító korongjaink rugalmasak, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan elérjék a nehezen elérhető területeket, és egyenletes felületi eredményeket érjenek el.

    Jellemző:

    Az adaptív párna sarkokba és kontúros felületekre hatol át, hogy egyenletes felületet hozzon létre
    A nyitott, nem szőtt szerkezet ellenáll a stressznek, és ismételt használat mellett tisztára öblíthető
    A 3D nem szőtt szerkezet hosszú élettartamot és egyenletes felületeket biztosít

    Figyelem:

    For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz