Kivitel:
Különösen szakadásálló és ellenálló Clean & Finish anyag
Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Teljes hossz: 224 mm
Teljes szélesség: 158 mm
Lenyűgöző vonalas minta finom szerkezettel
Leírás:
A Clean & Finish nem szőtt anyag különösen ellenálló és szakadásálló kivitelben (kopásállóság), amelyet különösen az élettartam jellemez a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban. Ez a kézi párna a legmagasabb igényekhez is megfelelő, hosszabb élettartammal.
Jellemző:
Következetes, reprodukálható munka eredménye
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Alkalmazkodik a munkadarab geometriájához
Figyelem:
Use for cleaning, finishing and light deburring
Creates a satin finish on metal
Use in machine and manual applications