Kivitel:
Teljes hossz: 280 mm
Teljes szélesség: 120 mm
Leírás:
A Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet egy alkalmazkodó, nem szőtt anyagot és különféle ásványi anyagokat használ a keveréshez, tisztításhoz és befejezéshez. A tisztító- és felületlapok rugalmasak, így a nehezen elérhető területeken is hatékonyan használhatók a sima felület elérése érdekében.
Jellemző:
A nem szőtt szálakhoz ragasztott csiszoló ásványi anyagok ideálisak a könnyű bevonatok és korrózió tisztítására, keverésére, befejezésére és eltávolítására
Az adaptív párna sarkokba és kontúros felületekre hatol az egyenletes felületért
Összecsukható, egymásra rakható vagy hengerelhető a hatékony tisztítás érdekében, illetve lapos, szabálytalan vagy kontúros felületeken történő kondicionáláshoz
Figyelem:
Effectively clean, blend and condition metal, wood, composites and advanced surfaces