Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO, piros, 158 mm x 224 mm, A VFN (raklap)

Cikkszám: 7100182588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1440 darab
  • Rendelési lépések: 1440 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100182588
    EAN / GTIN 04046719781027
    Gyártó száma 7100182588
    L-szám L51710 174

    Leírás

    Kivitel:

    Tisztítsa meg és készítse el az anyagot
    Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
    A nylon szálból készült gyapjú alumínium-oxid csiszolószemcsével vagy szilícium-karbid csiszolószemcsével kapható
    Következetes, reprodukálható munka eredménye
    Nincs változás a munkadarab geometriájában

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Handpad 7447+ egyesíti a rugalmasságot a hatékony vágással és a precíz kézirányítással. A pad folyamatosan finom utómunkálatokat biztosít számos feladathoz, beleértve a kemény tisztítást is. A finomszemcsés alumínium-oxid csiszolóanyagok gyorsan és finoman vágnak, sima felületet hagyva maguk után.

    Jellemző:

    Lenyűgöző vonalas minta finom szerkezettel
    Alkalmazkodik a munkadarab geometriájához
    Maró fémektől mentes
    A csiszolószemcse egyenletes eloszlása

    Figyelem:

    Különféle felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, festékfelületek érdesítése, faszálak eltávolítása, könnyű sorjázás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz