Scotch-Brite™ kopásálló nem szőtt tekercs WR-RL, 150 mm x 10 m, S VFN

Cikkszám: 7100182518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100182518
EAN / GTIN 04054596598201
Gyártó száma 7100182518

Leírás

Kivitel:

Különösen szakadásálló és ellenálló Clean & Finish anyag
Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 150 mm
Lenyűgöző vonalas minta finom szerkezettel

Leírás:

A Scotch-Brite™ kopásálló csiszolóanyag tekercsanyagként gépi és kézzel vezetett alkalmazásokhoz készült, és különösen alkalmas tisztítási, simítási és könnyű sorjázási munkákhoz.

Jellemző:

Következetes, reprodukálható munka eredménye
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Alkalmazkodik a munkadarab geometriájához

Figyelem:

Különféle felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, festékfelületek érdesítése, faszálak eltávolítása, könnyű sorjázás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz