Scotch-Brite™ kopásálló nem szőtt tekercs WR-RL, 115 mm x 10 m, S SFN

Cikkszám: 7100182516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100182516
EAN / GTIN 54001895767925
Gyártó száma 7100182516
L-szám L51710 1270

Leírás

Kivitel:

Különösen szakadásálló és ellenálló Clean & Finish anyag
Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 115 mm
Lenyűgöző vonalas minta finom szerkezettel

Leírás:

A Scotch-Brite™ kopásálló csiszolóanyag tekercsanyagként gépi és kézzel vezetett alkalmazásokhoz készült, és különösen alkalmas tisztítási, simítási és könnyű sorjázási munkákhoz.

Jellemző:

Következetes, reprodukálható munka eredménye
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Alkalmazkodik a munkadarab geometriájához

Figyelem:

Különféle felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, festékfelületek érdesítése, faszálak eltávolítása, könnyű sorjázás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz