Scotch-Brite™ kopásálló nem szőtt tekercs WR-RL, 115 mm x 10 m, A VFN

Cikkszám: 7100182508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 32 darab
  • Rendelési lépések: 32 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100182508
    EAN / GTIN 04054596598058
    Gyártó száma 7100182508

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen szakadásálló és ellenálló Clean & Finish anyag
    Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
    Teljes hossz: 10 m
    Teljes szélesség: 115 mm
    Lenyűgöző vonalas minta finom szerkezettel

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ kopásálló csiszolóanyag tekercsanyagként gépi és kézzel vezetett alkalmazásokhoz készült, és különösen alkalmas tisztítási, simítási és könnyű sorjázási munkákhoz.

    Jellemző:

    Következetes, reprodukálható munka eredménye
    Nincs változás a munkadarab geometriájában
    Alkalmazkodik a munkadarab geometriájához

    Figyelem:

    Különféle felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, festékfelületek érdesítése, faszálak eltávolítása, könnyű sorjázás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz