Scotch-Brite™ Clean and Finish nem szőtt tekercs CF-RL, 300 mm x 10 m, S UFN

Cikkszám: 7100182497
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 18 darab
  • Rendelési lépések: 18 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100182497
EAN / GTIN 04054596597914
Gyártó száma 7100182497
L-szám L51710 959

Leírás

Kivitel:

Tiszta és felületes anyag szilícium-karbid csiszolószemcsével (S típus)
Háromdimenziós Scotch-Brite™ száloptikás gyapjú tiszta és felületes anyag alumínium-oxid csiszolószemcsével (A típus)
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 300 mm
Következetes, reprodukálható munka eredménye

Leírás:

A Scotch-Brite™ CF-RL gyantával ragasztott csiszolóanyagokkal ellátott nem szőtt henger a legegyenletesebb, reprodukálható végeredményt adja.

Jellemző:

F-típus (Flint)
Finom matt vonal (A típus)
Feltűnő vonalminta finom textúrával (S típus)
Nagy szívósságú csiszolószemcse
Puha csiszolószemcse
Kemény, hegyes csiszolószemcse

Figyelem:

A festékfelületek érdesítése
Távolítsa el a faszálakat
A különböző felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása
Könnyű sorjázás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz