Scotch-Brite™ Clean and Finish nemszövött tekercs CF-SR, 150 mm x 115 mm, A VFN, perforálva

Cikkszám: 7100182463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100182463
    EAN / GTIN 53134375426584
    Gyártó száma 7100182463
    L-szám L51710 153

    Leírás

    Kivitel:

    Tisztítsa meg és készítse el az anyagot
    Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
    Nejlon szálból készült gyapjú
    Előre perforált kézi párnák a tekercsen
    Következetes, reprodukálható munka eredménye

    Leírás:

    A költséghatékony, kézi méretű csiszolókorongok egyetlen tekercsen, felhasználóbarát perforációval hosszabb élettartamot, nagyobb eltávolítási sebességet és egyenletesebb felületi eredményeket biztosítanak, mint a hagyományos kézi párnák.

    Jellemző:

    Nincs változás a munkadarab geometriájában
    Egyszerű hulladék nélkül
    Maró fémektől mentes
    A csiszolószemcse egyenletes eloszlása
    Kemény, hegyes csiszolószemcse
    Alkalmazkodik a munkadarab alakjához
    Gazdasági méret

    Figyelem:

    A festékfelületek érdesítése
    Sorjázás
    Finiselés
    Különböző felületek szőnyegezése és tisztítása
    Tisztítás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz