Scotch-Brite™ nem szőtt gumiszövet tekercs GP-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

Cikkszám: 7100182227
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100182227
EAN / GTIN 53134375318025
Gyártó száma 7100182227
L-szám L51710 146

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 125 mm

Leírás:

A Scotch-Brite™ általános célú, nem szőtt görgős GP-RL egy univerzális henger tisztítási, sorjázási és befejező alkalmazásokhoz. A görgőnk könnyen letéphető a praktikus hosszúságokra.

Jellemző:

Könnyen téphető a kívánt hosszúságra
Ellenőrzött, megismételhető eltávolítás
Sima felület

Figyelem:

For cleaning, light rust removal, surface preparation prior to painting, gliding, varnishing, deburring and electro-plating

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz