Scotch-Brite™ Clean and Finish nem szőtt tekercs CF-SR, 150 mm x 115 mm, S UFN

Cikkszám: 7100182225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100182225
EAN / GTIN 53134375394463
Gyártó száma 7100182225
L-szám L51710 118

Leírás

Kivitel:

Tisztítsa meg és készítse el az anyagot
Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Nejlon szálból készült gyapjú
Előre perforált kézi párnák a tekercsen
Következetes, reprodukálható munka eredménye

Leírás:

A költséghatékony, kézzel megmunkált polár egy tekercsen felhasználóbarát perforációval hosszabb élettartamot, nagyobb eltávolítási sebességet és egyenletesebb felületi eredményt biztosít, mint a hagyományos kézi párnák.

Jellemző:

Nincs változás a munkadarab geometriájában
Egyszerű hulladék nélkül
Maró fémektől mentes
A csiszolószemcse egyenletes eloszlása
Kemény, hegyes csiszolószemcse
Alkalmazkodik a munkadarab alakjához
Gazdasági méret

Figyelem:

E07903 a régi festékek és alumínium szőnyegekhez
E07904 a festék felhordása előtti érdesítéshez/szőnyegezéshez
E07905 az injektálási terület kritikus színekben történő megolvasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz