3M™ Secure Click™ fejfedő SD változat HF-800-04

Cikkszám: 7100181728
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100181728
EAN / GTIN 04054596621978
Gyártó száma 7100181728

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 43,4 mm
Teljes szélesség: 124,7 mm
Teljes magasság: 121 mm

Leírás:

3M™ Secure Click™ fejpánt HF-800-04 a HF-800SD sorozatú, beszédmembránnal ellátott félmaszkokhoz (HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD).

Jellemző:

Csere fejfedő
alkatrész 3M újrafelhasználható légzőkészülékekhez
A felhasználó vagy egy szervizközpont telepítheti
3M újrafelhasználható légzőkészülékekhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz