3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8712 N, ezüst, 50,8mm x 200m

Cikkszám: 7100181238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100181238
EAN / GTIN 04054596618817
Gyártó száma 7100181238

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő fólia javítja a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között
Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 200 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8712 N alacsony hatású, jól látható ruházathoz, például munkahelyi és munkaruhához, valamint alkalmi viseletre és kiegészítőkre tervezve.

Jellemző:

Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók
Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz