3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912 N - 70mm x 100m

Cikkszám: 7100181220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100181220
EAN / GTIN 04054596618954
Gyártó száma 7100181220

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 70 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912 alacsony ütésű, jól látható ruházathoz, például munkahelyi és munkaruhához, valamint alkalmi viseletre és kiegészítőkre tervezve.

Jellemző:

Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított
A fényvisszaverő felületen elhelyezett 3M logó megkönnyíti a hitelesítést

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz