Kivitel:
Csatlakoztatás vezetékek lecsupaszítása nélkül
Gyors és egyszerű kezelés – zárja le a Egyszerű-t anélkül, hogy a vezetéket lecsupaszítaná vagy elcsavarná.
Csatlakoztasson két vezetéket egy ágba, vezetékbe, pigtail-be, vagy a telepítésen keresztül, és izolálja a kapcsolatot
Maximális vezetékkeresztmetszet 1,5 mm² és 2,5 mm² között (tömör huzal vagy sodrott huzal)
Leírás:
A 3M™ Scotchlok™ IDC 534 kétszálú konfigurációban köti össze a vezetékeket anélkül, hogy használat előtt lecsupaszítanná a vezetékeket.
Jellemző:
Lángálló
Az egyedülálló „U” érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Alkalmas 1,5–2,5 mm²-es szilárd/sodrott anyagokhoz
Gyors és Egyszerű használat – pattintsa be a Egyszerű Close-t anélkül, hogy a kábelt lecsupaszítaná vagy elcsavarná
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
Két vezeték csatlakoztatására szolgál egy ágban, vezetékben, pigtail-ben vagy telepítésen keresztül, és elkülöníti a kapcsolatot