3M™ 1251 XR/ID iD teljes hatótávolságú jelölő - energia, piros

Cikkszám: 7100178467
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Speciális ceruza

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100178467
EAN / GTIN 50051128620668
Gyártó száma 7100178467

Leírás

Kivitel:

Alkalmas mélyebb alkalmazásokhoz
Nincs szükség külső áramellátás-re
Vízszintes beszerelési helyzet
Átmérő 38,1 cm
Teljes magasság: 1,65 cm

Leírás:

Könnyű pozicionálás még kisebb magasságokban is – teljes tartományú jelölő föld alatti tápvezetékek jelöléséhez.

Jellemző:

A szín megfelel az APWA szabványoknak

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz