3M™ 1435 EMS tollmarker - szennyvíz, zöld

Cikkszám: 7100178449
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Speciális ceruza

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100178449
EAN / GTIN 50051128620422
Gyártó száma 7100178449

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Ideális retrospektív jelölés-hez zárt felületeken.
Ellenáll az elemeknek
Teljes magasság: 7,62 cm

Leírás:

Pontos jelölés – még aszfalt alatt is. A föld alatti berendezések tolljelzője visszamenőlegesen is használható.

Jellemző:

A maximális érzékelési mélység 60 cm
Hengeres forma
Passzív antenna vízlepergető polietilén házban
Ellenáll a -20° és 50° C közötti hőmérsékletnek
Ellenáll az elemeknek és 50 éves élettartamnak
Működés külső áramforrás nélkül
A szín megfelel az APWA szabványoknak

Figyelem:

1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, kábelköpeny javításhoz, valamint nem elektromos alkalmazások védelméhez és lezárásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz