3M™ 1424-XR/iD WWTR EMS iD golyójelző - szennyvíz, zöld 3M™ 1424-XR/iD WWTR EMS iD golyójelző - szennyvíz, zöld

Cikkszám: 7100178020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 30 darab
  • Rendelési lépések: 30 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Speciális ceruza

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100178020
EAN / GTIN 50051128620491
Gyártó száma 7100178020
L-szám L01310 1956

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Keskeny árkokban való használatra alkalmas
Átmérő kb. 11 cm
A jelölő-ben található folyadék biológiailag lebomló és ártalmatlan az emberre, az állatvilágra és a növényvilágra
Érzékelési mélység max. 1,2 m..

Leírás:

A 3M™ EMS kiterjesztett tartományú golyósjelzők önterülő kialakításúak, így pontos vízszintes pozicionálást tesznek lehetővé, függetlenül a talajba helyezéstől, és megkönnyítik a föld alatti berendezések pontos pozicionálását.

Jellemző:

Érzékelési tartomány 1,5 méterig
Önszintező kialakítás a precíz vízszintes pozicionáláshoz
Lehetővé teszi az eltemetett tápvezetékek könnyű jelölését
Passzív antenna vízlepergető polietilén héjban
-20 és 50 Celsius fok közötti hőmérséklet-tartományban működik
Külső áramellátás nélkül működik

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz