3M™ X5-SV03-CE rövid védőszemüveg X5000 és X5500 fejvédő baseball sapka,okhoz, sárga, párásodás- és karcolásgátló bevonat, polikarbonát, 10 db.

Cikkszám: 7100176968
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100176968
EAN / GTIN 04054596605961
Gyártó száma 7100176968
L-szám L01110 745

Leírás

Kivitel:

Formázott polikarbonát a nagy sebességű ütközésvédelem és a szélsőséges hőmérsékletű részecskevédelem érdekében (BT)
Sokféle alkalmazáshoz alkalmas
Finom részecskék elleni védelem (jelölés K)
Párásodással szembeni ellenállás (jelölés N)
Alkalmas 3M™ SecureFit ™ X5000 és X5500 sorozatú biztonsági sisakokhoz

Leírás:

A 3M™ X5-SV03-CE rövid látású polikarbonátból készült, páramentes és karcálló bevonattal. A sárga napellenző a 3M™ SecureFit™ X5000 és X5500 sorozatú biztonsági sisakokhoz használható, és 10 darabos kiszerelésben kapható.

Jellemző:

Egyszerű összeszerelés és szétszerelés
Védelem a nagy sebességű részecskék ellen szélsőséges hőmérsékleten (-5°C és 55°C), jelölés BT (120 m/s)
Optikai osztály 1
UV sugárzás elleni védelem (2C-1,2) jó színfelismeréssel és jobb kontraszttal
Szín: sárga
10 darabos csomagban kapható

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz