3M™ SecureFit™ védősisak, X5504V-CE, zöld, szellőztethető, CE, 4 db.

Cikkszám: 7100175594
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100175594
EAN / GTIN 04054596593442
Gyártó száma 7100175594

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Öblítőrendszer exkluzív szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával
A 4 pontos racsnis rögzítőrendszer lehetővé teszi a viselő számára, hogy a sisak magasságát állítsa be, és több függőleges beállítási opcióval illeszkedjen.
Állítható helyzet
Az opcionális szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy a levegő átáramoljon a sisakon

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ X5504V-CE biztonsági sisak változtatható helyzetben van, és könnyen állítható, 4 pontos racsnis zárrendszerrel rendelkezik, exkluzív 3M™ nyomásdiffúziós technológiával. A zöld keret nélküli sisakunk 3M™ UVicator™ érzékelővel rendelkezik, amely jelzi, ha a sisakja túlzott UV-sugárzásnak van kitéve, és ki kell cserélni. Általános ipari célokra megfelel az EN 397 szabványnak.

Jellemző:

Biztonságos, kényelmes fejvédelem a kisebb tárgyak ellen és általános ipari használatra
A szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy a levegő átáramoljon a sisakon
A hegymászó sisakra irányított szegély nélküli kialakítás akadálytalan kilátást tesz lehetővé felfelé
A 3M™ UVicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
Az opcionális 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag rossz fényviszonyok között is növeli a láthatóságot
Oldalirányú deformációra tesztelve

Figyelem:

Az betét esetében az építőiparban, az olaj- és gáziparban, az erdőgazdálkodásban és az általános iparban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz