3M™ SecureFit™ védősisak, X5514NVE-CE, nem szellőző, neonzöld, 1000 VAC, CE, 10 db.

Cikkszám: 7100175545
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 80 darab
  • Rendelési lépések: 80 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100175545
EAN / GTIN 04054596594135
Gyártó száma 7100175545
L-szám L01110 680

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Neon zöld
Öblítőrendszer exkluzív szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával
A 4 pontos racsnis rögzítőrendszer lehetővé teszi a viselő számára, hogy a sisak magasságát állítsa be, és több függőleges beállítási opcióval illeszkedjen.
A hegymászó sisakra irányított szegély nélküli kialakítás akadálytalan kilátást tesz lehetővé felfelé
A meglévő hornyok és konzolok kompatibilisek a 3M(TM) védőelemek, fülvédők és egyéb tartozékok széles választékával

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ X5514NVE-CE biztonsági sisak változtatható helyzetben van, és könnyen állítható, 4 pontos racsnis zárrendszerrel rendelkezik, exkluzív 3M™ nyomásdiffúziós technológiával. A neonzöld keret nélküli biztonsági sisakunk 3M™ UVicator™ érzékelővel van felszerelve, amely jelzi az UV-sugárzás által okozott károk mértékét. Megfelel az EN 397 szabványnak általános ipari célokra és az EN 50365 szabványnak (1 000 V AC feszültség).

Jellemző:

Biztonságos, kényelmes fejvédelem a kisebb tárgyak ellen és általános ipari használatra
Kompatibilis az állpánttal, műanyag zárral
A 3M™ UVicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
Az en 397 szabvány szerint ipari védősisak minősítéssel rendelkezik
Oldalirányú deformációra és folyékony fém fröccsenésre tesztelve
Elektromos szigetelés 1000 VAC és 440 VAC feszültséghez
UV-stabilizált ABS
Szín: Neon zöld

Figyelem:

Az betét számára az építőiparban, az erdőgazdálkodásban, az olaj- és gáziparban, a közművekben és a hulladékgazdálkodásban, valamint az általános iparban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz