Scotch-Brite™ durva tisztítókorong XT-DC Pro Extra Cut, 200 mm x 13 mm, A XCRS

Cikkszám: 7100175140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100175140
EAN / GTIN 68410001133760
Gyártó száma 7100175140

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Az alumínium-oxid ásvány agresszívan eltávolítja a felső réteget és finomítja a mögöttes csupasz fémet.
A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében.
Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt.
Ellenáll a stressznek, és ezért egységes forgácsolási teljesítmény

Leírás:

A Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut durva tisztítótárcsa alumínium-oxidból készült, amely egy nyitott nylon szálszerkezetbe van integrálva. Lemezeinket úgy terveztük, hogy eltávolítsuk a kemény bevonatokat, mint az erős rozsdát, a vastag bevonatot és a korróziót, miközben egyidejűleg megfurdaljuk és finomítjuk az alatta lévő csupasz fémet.

Jellemző:

Gyorsan eltávolítja az erős rozsdát, a vastag bevonatot, a korróziót és tisztítja a hegesztéseket
Nagy sebesség és alacsony rezgés

Figyelem:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz