3M™ SecureFit™ védősisak, X5014V-CE, neonzöld, szellőztethető, fényvisszaverő, CE, 4 db.

Cikkszám: 7100175100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100175100
EAN / GTIN 04054596592193
Gyártó száma 7100175100
L-szám L01110 161

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Neon zöld
Öblítőrendszer exkluzív szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával
A 3M(TM) által kifejlesztett egyedülálló 4 pontos chinstrap átalakítási rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára az en 12492 (hegymászó sisakok) és az en 397 (ipari sisakok) szabványok közötti váltást.
A 6 pontos racsnis rögzítőrendszer lehetővé teszi a viselő számára, hogy a sisak magasságát állítsa be, és több függőleges beállítási opcióval illeszkedjen.
Mágneses rögzítőkapocs alapkivitelben

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ X5014V-CE védősisak viselési helyzete hat különböző beállítással módosítható. A 4 pontos chinstrap az EN 397 és az EN 12492 tanúsítási szabványok közötti kényelmes átálláshoz használható. Neonzöld, perem nélküli védősisakunk szellőztetett és 3M™ UVicator™ érzékelővel van felszerelve, amely jelzi az UV-sugárzás által okozott károk mértékét. A könnyen állítható 6 pontos racsnis zárrendszer az exkluzív 3M™ nyomáselosztó technológiával van felszerelve.

Jellemző:

Biztonságos, kényelmes fejvédelem a magasban végzett munkához vagy az iparban végzett veszélyes munkához.
A 3M által kifejlesztett egyedülálló 4 pontos csinstrap átalakítási rendszer lehetővé teszi az en 12492 (hegymászó sisakok) és az en 397 (munkahelyi biztonsági sisakok) szabványok közötti váltást.
A hegymászó sisakra irányított szegély nélküli kialakítás akadálytalan kilátást tesz lehetővé felfelé
A meglévő hornyok és konzolok kompatibilisek a 3M(TM) védőelemek, fülvédők és egyéb tartozékok széles választékával
A szabadalmaztatott UV indikátor lehetővé teszi a viselő számára, hogy tudja, mikor volt kitéve a sisak túlzott UV-expozíciónak, és ki kell cserélni
En 12492 vagy en 397 szerint tanúsított (az állszíj beállításától függően)
Oldalirányú deformációra tesztelve
UV-stabilizált ABS
Szín: Neon zöld

Figyelem:

Az betét számára az építőiparban, az olaj- és gáziparban, az erdészeti iparban, valamint a közüzemi és hulladékkezelő vállalatokban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz