3M™ Scotchcal™ polivinil-klorid fólia 3690E+, fehér fényes, 200 MM x 250 M

Cikkszám: 7100174269
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100174269
EAN / GTIN 04054596524538
Gyártó száma 7100174269

Leírás

Kivitel:

Időjárásálló
Nyújtható
Megbízható kültéri jelölés
Alacsony visszaállítási hatás
A hőátadó nyomtatásba újra beírható

Leírás:

3M™ Scotchcal™ 3690E+ polivinil-klorid fólia, fényes fehér, öntött PVC fóliából (vastagság 0,050mm) és 90-es sorozatú ragasztóval (vastagság 0,035mm) van felszerelve.

Jellemző:

Alkalmas szitanyomáshoz, flexo- és hőátadó nyomtatáshoz
Hőálló −40°C és +110°C között.
Ul által elismert
Sebességváltó biztonságos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz